Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF3 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 2-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347643
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF3EA-2P-2V(51)
EAN/GTIN:
     5059043598925
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 2 polig
stiftleiste
hirose stiftleisten
Serie = DF3
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

SMD-Leiterplatten-Stiftleisten Hirose Serie DF3, 2,00 mm. SMD-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie DF3 in 2,00 mm mit flacher Bauweise, erhältlich in vertikaler und rechtwinkliger Konfiguration. Die Gehäuse dieser Stiftleisten besitzen eine Reibschluss-Verriegelung für eine sichere Verbindung mit der passenden DF3-Buchsenleiste. Die Leiterplatten-Stiftleisten der Serie DF3 sind mit Leiterplatten-Anschlägen zur genauen Positionierung auf der Leiterplatte beim Löten erhältlich. Verstärkte Metall-Fittings auf beiden Seiten des Gehäuses sorgen für eine sichere Befestigung auf der Leiterplatte und verhindern ein Ablösen im Lötverbindungsbereich. Eigenschaften und Vorteile. Niedrige Bauhöhe Kraftschlüssige Verriegelung für sicher passende Steckanschlüsse Leiterplatten-Montagevorsprünge für präzise Positionierung auf der Leiterplatte Verstärkte Metall-Fittings zur sicheren Befestigung auf der Leiterplatte. Anwendungsbereich. Die SMD-Leiterplatten-Stiftleisten der Serie DF3 in 2,00 mm sind ideal für den Einsatz in Bürogeräten. Anwendungen umfassen Kopiergeräte und Drucker
Weitere Informationen:
Serie:
DF3
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: 1347643, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Hirose, DF3EA2P2V(51), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,36*
€ 248,09*
€ 5,90*
ab € 293,34*
€ 347,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 248,09*
€ 295,2271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,54*
€ 293,3826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 225,73*
€ 268,6187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,79*
€ 263,9301
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,36*
€ 240,8084
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,20236* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF3-2S-2DSA(25)
ab € 0,19*
Zubehör
Hirose
DF3-2S-2C
ab € 0,0306*
Zubehör
Hirose
DF3-2S-2C
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.