Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LGMT 2 Mineralöl Fett Braun-Rot -30°C bis +140°C, Tube 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1347600
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LGMT 2/0.2
EAN/GTIN:
     5059041593175
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett
Handelsname = LGMT 2
Schmiermittel Typ = Mineralöl
Produktform = Paste
Gebinde Typ = Tube
Gebindegröße = 200 g
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet = Nein
NGLI-Klasse = 2
Farbe = Braun-Rot
Viskosität = 110mm²/s
Betriebstemperatur max. = +140°C
Weitere Informationen:
Handelsname:
LGMT 2
Schmiermittel Typ:
Mineralöl
Produktform:
Paste
Gebinde Typ:
Tube
Gebindegröße:
200 g
Für Lebensmittelverarbeitung geeignet:
Nein
NGLI-Klasse:
2
Farbe:
Braun-Rot
Viskosität:
110mm²/s
Betriebstemperatur max.:
+140°C

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett skf, lagerfett, 1347600, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGMT202
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
3
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 10,11*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,79*
€ 10,77*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 10,96*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,06*
€ 11,50*
1
€ 4,95*
ab € 9,471*
€ 13,051*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.