| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1347587 Herst.-Nr.: LGEM 2/0.4 EAN/GTIN: 5059041592215 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = LGEM 2 Schmiermittel Typ = Mineralöl Produktform = Paste Gebinde Typ = Kartusche Gebindegröße = 420 ml NGLI-Klasse = 2 Farbe = Schwarz Viskosität = 500mm²/s Betriebstemperatur min. = -20°C Weitere Informationen: | | Handelsname: | LGEM 2 | Schmiermittel Typ: | Mineralöl | Produktform: | Paste | Gebinde Typ: | Kartusche | Gebindegröße: | 420 ml | NGLI-Klasse: | 2 | Farbe: | Schwarz | Viskosität: | 500mm²/s | Betriebstemperatur min.: | -20°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kugellagerfett kartuschen, skf kugellagerfett, lagerfett, 1347587, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Fette, SKF, LGEM204, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Greases |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 14,51* | € 19,03* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,62* | € 19,55* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,83* | € 19,81* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,46* | € 19,87* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 20,83* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|