Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Susumu Co KRL Metallfolie SMD-Widerstand 68mΩ ±1% / 1W ±50ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1346415
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     KRL2012E-C-R068-F
EAN/GTIN:
     5059045168287
Suchbegriffe:
1346415
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Widerstände
Widerstand = 68mΩ
Technologie = Metallfolie
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 1W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Serie = KRL
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +175°C

Widerstände zur Stromerfassung der Susumu KLR-Serie 0805. Die Widerstände mit hoher Erfassung der Serie Susumu 0805 KLR verfügen über eine hohe Strombelastbarkeit und eine Vielzahl von Leistungseinstellungen. Diese SMD-festen Widerstände verfügen über eine Starkstromklemme und eine Anschlussklemme auf der Längsseite sowie einen niedrigen Widerstand. Ausführung nach unten. Wahl zwischen Klemme nur unten oder Wraparound-Klemme. Anwendungsbereich. Kfz-Elektronik Stromquellen-Geräte AC/DC-Wandler DC/DC-Konverter Büroautomatisierungsgeräte Motoren Umrichter
Weitere Informationen:
Widerstand:
68mΩ
Technologie:
Metallfolie
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
1W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Serie:
KRL
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.