Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T417 konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345792
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4171210004-001
EAN/GTIN:
     5056282834463
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Serie = T417
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = PVCmm
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Montagetyp = Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -40°C

M12, mit Frontmontage, 200-mm-Draht. Diese M12-Steckverbinder für Frontmontage, von TE Connectivity, wurden praktischerweise so entwickelt, dass die mit unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz kommen können. Bei den erhältlichen A-, B- und D-Codes können Sie sicher sein, dass Sie eine perfekte Passform für Ihre Anwendung finden. Die elegante Bauweise dieser Stecker und Buchsen, einschließlich der zusätzlichen 0,2-m-Kabel und in Verbindung mit der Schutzart IP67 sorgt für ausgezeichnete Langlebigkeit in rauen Umgebungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Codes A, B und D. Sowohl Stecker- als auch Buchsenausführungen verfügbar. Geschirmt. Kabeltyp: PVC
Weitere Informationen:
Serie:
T417
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
PVCmm
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Montagetyp:
Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 0,2m, rundsteckverbinder sonstige, 1345792, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T4171210004001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 7,24*
€ 12,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,17*
€ 13,40*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,07*
€ 13,88*
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 16,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4132012041-000
ab € 4,17*
Zubehör
TE Connectivity
T4142512041-000
ab € 3,70*
Zubehör
TE Connectivity
T4131012041-000
ab € 3,79*
Zubehör
TE Connectivity
T4110011041-000
ab € 6,24*
Zubehör
TE Connectivity
T4111001041-000
ab € 3,80*
Zubehör
TE Connectivity
T4111012041-000
ab € 6,12*
Zubehör
TE Connectivity
T4110001041-000
ab € 3,88*
Zubehör
TE Connectivity
T4110002041-000
ab € 3,89*
Zubehör
TE Connectivity
T4111002041-000
ab € 3,92*
Zubehör
TE Connectivity
T4112001041-000
ab € 4,04*
Zubehör
TE Connectivity
T4171310004-001
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.