Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T417 konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Stecker gerade / offenes Ende, Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345781
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4171010005-001
EAN/GTIN:
     5056282834357
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Serie = T417
Aderzahl = 5
Mantelmaterial = PVCmm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Montagetyp = Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Betriebstemperaturbereich = –40 → +85 °C°C

M12, mit Rückseitenmontage, 200-mm-Draht. Diese M12-Steckverbinder für Rückseitenmontage, von TE Connectivity, wurden praktischerweise so entwickelt, dass die mit unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz kommen können. Bei den erhältlichen A-, B- und D-Codes können Sie sicher sein, dass Sie eine perfekte Passform für Ihre Anwendung finden. Die elegante Bauweise dieser Stecker und Buchsen, einschließlich der zusätzlichen 0,2-m-Kabel und in Verbindung mit der Schutzart IP67 sorgt für ausgezeichnete Langlebigkeit in rauen Umgebungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Codes A, B und D. Sowohl Stecker- als auch Buchsenausführungen verfügbar. Geschirmt. Kabeltyp: PVC
Weitere Informationen:
Serie:
T417
Aderzahl:
5
Mantelmaterial:
PVCmm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Montagetyp:
Tafelmontage
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +85 °C°C
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 0,2m, rundsteckverbinder sonstige, 1345781, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, TE Connectivity, T4171010005001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,12*
€ 10,71*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,63*
€ 15,03*
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 17,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1838275-3
ab € 11,68*
Zubehör
TE Connectivity
T4110402051-000
ab € 4,76*
Zubehör
TE Connectivity
T4112002051-000
ab € 4,87*
Zubehör
TE Connectivity
T4110012051-000
ab € 7,30*
Zubehör
TE Connectivity
T4111012051-000
ab € 7,05*
Zubehör
TE Connectivity
T4113011051-000
ab € 7,35*
Zubehör
TE Connectivity
T4110001051-000
ab € 4,72*
Zubehör
TE Connectivity
T4111001051-000
ab € 4,52*
Zubehör
TE Connectivity
T4111011051-000
ab € 7,49*
Zubehör
TE Connectivity
T4113001051-000
ab € 4,63*
Zubehör
TE Connectivity
T4171110005-001
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.