Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529 Folienkondensator 10nF ±10% / 63V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345708
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0103K
EAN/GTIN:
     5059043373072
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 63V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32529
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.3mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 7.3 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie B32529. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilmtechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32529
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.3mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
7.3 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 1345708, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32529C0103K, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,06075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,42*
€ 183,7598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,20*
€ 182,308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,02*
€ 172,5738
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,26*
€ 162,1494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,50*
€ 144,585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.