Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32921C X2 Folienkondensator 47nF ±20% / 305 V ac, 630 V dc, THT Raster 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345706
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32921C3473M000
EAN/GTIN:
     5059043614007
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 305 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = B32921C
Anschlussraster = 10mm
Entstörklasse = X2
Länge = 13mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 13 x 5 x 11mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.6mm

Kondensatoren der Klasse X können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. Serie B32921..B32926. EMB-Entstörkondensatoren (MKP) Klasse X2 Sehr kleine Abmessungen Selbstheilungseigenschaften Kunststoffgehäuse, Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0) Entstörung in Leitungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
305 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
B32921C
Anschlussraster:
10mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
13mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
13 x 5 x 11mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, 47nf folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator epcos, 1345706, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32921C3473M000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,16*
€ 198,9204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,77*
€ 167,5163
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,88*
€ 156,9372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,74*
€ 148,4406
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,55*
€ 132,7445
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.