Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529 Folienkondensator 100nF ±5% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1345676
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0104J000
EAN/GTIN:
     5059043614014
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = B32529
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 2.5 x 6.5 x 7.2mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie B32529. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilmtechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
B32529
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
2.5 x 6.5 x 7.2mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 1345676, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32529C0104J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
€ 5,90*
ab € 0,0611*
€ 0,0758*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,0871*
2 Tage
11055
5
€ 14,99*
ab € 0,0486*
€ 0,2246*
2 Tage
14908
5
€ 5,95*
ab € 0,1238*
€ 0,2754*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,1036
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0767*
€ 0,0913
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 174,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BFC247076104
ab € 0,582*
Ähnlich
Vishay
MKT1817410064
ab € 0,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.