Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technics Polyester Werkzeugtasche, 9 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Technics Polyester Werkzeugtasche, 9 Fächer
Technics Polyester Werkzeugtasche, 9 Fächer
Technics Polyester Werkzeugtasche, 9 Fächer
Technics Polyester Werkzeugtasche, 9 Fächer
Artikel-Nr.:
     108EL-1340441
Hersteller:
     Technics
Herst.-Nr.:
     PT148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche polyester
werkzeugtasche
Typ = Weiche Tasche
Gurt inkl. = Nein
Anzahl Taschen = 9
Material/Stoff = Polyester
Gepolsterter Gurt = Nein
Stifthalter = Ja
Hammerhalter = Nein

Technics-Kickständer-Taschen. Ein Sortiment von Kickständer-Taschen von PTechnics. Durch das einzigartige Design kann die Tasche eigenständig stehen und ermöglicht schnellen Zugriff auf die Werkzeuge bei der Arbeit. Mit verstellbarer Schulterriemenoption zum Tragen. Eigenschaften und Vorteile. • Aus verstärktem Material zur Minimierung von Verschleiß • Integrierte Kickständer für den Einsatz als Arbeitsstation • Können an einem Werkzeuggürtel angebracht werden • Tragriemenoption (Best.-Nr.: 134-0442) • D-Ringe befestigen Werkzeuge mithilfe von Trageschlaufen • Verschiedene Größen von Taschen innen und außen zum Sichern der Werkzeuge • Clip und Schlaufe halten Isolierband. Informationen zu Anwendungen. Technics-Kickständer-Taschen sind ideal für Elektriker und Techniker bei Wartungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Typ:
Weiche Tasche
Gurt inkl.:
Nein
Anzahl Taschen:
9
Material/Stoff:
Polyester
Gepolsterter Gurt:
Nein
Stifthalter:
Ja
Hammerhalter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 1340441, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, Technics, PT148, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.