Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HL SuperCap Superkondensator, radial 50F ±20% / 2.7V dc, -40°C+65°C, Ø 18 (Dia.) x 50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1332793
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EECHL0E506
EAN/GTIN:
     5060641228350
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 50f 2,7v
superkondensator
Kapazität = 50F
Spannung = 2.7V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Durchmesser = 18mm
Höhe = 50mm
Abmessungen = 18 (Dia.) x 50mm
Anschlussraster = 7.5mm
Leckstrom = ≤10 A (Entladestrom)
Äquivalenter Serienwiderstand = ≤0.015 (Internal Resistance)Ω
Lebensdauer = 2000h
Serie = HL
Toleranz = ±20%
Tiefe = 50mm

Doppelschicht-Kondensatoren (EDLC) Panasonic Serie HL. Goldene Doppelschicht-Kondensatoren der Serie HL von Panasonic mit einem radialen Anschluss. Diese Superkondensatoren haben einen niedrigen Widerstandswert und eine niedrige Temperatur, garantiert bei 65 °C für 2000 Std. 2,7 V dc. Anwendungsbereich. Treiberunterstützung von Motor, Betätigungselement Reservestromversorgung von Server, Speicher Zusätzliches Netzteil mit Solarenergie
Weitere Informationen:
Kapazität:
50F
Spannung:
2.7V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Durchmesser:
18mm
Höhe:
50mm
Abmessungen:
18 (Dia.) x 50mm
Anschlussraster:
7.5mm
Leckstrom:
≤10 A (Entladestrom)
Äquivalenter Serienwiderstand:
≤0.015 (Internal Resistance)Ω
Lebensdauer:
2000h
Serie:
HL
Toleranz:
±20%
Tiefe:
50mm
Weitere Suchbegriffe: panasonic superkondensator, 1332793, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, Panasonic, EECHL0E506, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 8,782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,05*
€ 83,3595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,76*
€ 81,8244
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,51*
€ 70,8169
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,96*
€ 65,4024
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,06*
€ 59,5714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,74*
€ 58,0006
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,91*
€ 52,2529
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1845442
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.