Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Touchscreen-Controller, 11 bit SPI Breitspektrum Ladungsübergang Fest verdrahtet SMD TQFP, 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1331746
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     QT60168-ASG
EAN/GTIN:
     5059041401975
Suchbegriffe:
1331746
Halbleiter
Sensor ICs
Touchscreen Sensor ICs
Auflösung = 11 bit
Interface-Typ = SPI
Sensing-Technologie = Breitspektrum Ladungsübergang
Sensing-Wire-Typ = Fest verdrahtet
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 32
Versorgungsspannnung typ. = 3 bis 5,25 V
Abmessungen = 7.1 x 7.1 x 1.05mm
Länge = 7.1mm
Breite = 7.1mm
Höhe = 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

16-Kanal Touch-Sensor-IC QT60168 QMatrix®
Weitere Informationen:
Auflösung:
11 bit
Interface-Typ:
SPI
Sensing-Technologie:
Breitspektrum Ladungsübergang
Sensing-Wire-Typ:
Fest verdrahtet
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
32
Versorgungsspannnung typ.:
3 bis 5,25 V
Abmessungen:
7.1 x 7.1 x 1.05mm
Länge:
7.1mm
Breite:
7.1mm
Höhe:
1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.