Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler 150mA, 1 Niedrige Abfallspannung SON, 8-Pin, Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1330775
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A4901DRBT
EAN/GTIN:
     5059042062014
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,19 → 33 V
Line-Regulation = 0,086 %
Genauigkeit = 2.5%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SON
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 3.1mm

Verstellbare lineare LDO-Spannungsregler, bis zu 250 mA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,19 → 33 V
Line-Regulation:
0,086 %
Genauigkeit:
2.5%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SON
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1330775, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS7A4901DRBT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.