Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 10A 50W, EIN 85 → 264V ac Offene Bauform, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1327451
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     SNTUNS50F05
EAN/GTIN:
     5059041078580
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 50W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = PCB-Montage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 50mm
Breite = 150mm
Tiefe = 36mm
Wirkungsgrad = 76%
Temperatur min. = -20°C

Cosel Serie SNTU – Offene Bauform. Einführung der Serie SNTU von Cosel-Netzteilen. Die Geräte sind mit Nennleistungen von 50 W und 100 W verfügbar und sind sehr effizient und zuverlässig. Die Geräte der Serie SNTU haben eine Leistungsfaktorkorrektur, einen Universaleingang (85–264 V ac) und 3 Jahre Garantie. Eigenschaften und Vorteile. AC/DC-Wandler, die Serie SNTUNS50/100F umfasst die Serie TUNS50/100F Universaleingang (85–264 V ac) Leistungsfaktorkorrektur Harmonischer Dämpfer (entspricht IEC 61000-3-2) Integrierter Einschaltstrom, Überstrom-, Überspannungs- und Übertemperaturschutz 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
50W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
PCB-Montage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
50mm
Breite:
150mm
Tiefe:
36mm
Wirkungsgrad:
76%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, schaltnetzteil offene bauform 5v, schaltnetzteil offene bauform, 1327451, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, SNTUNS50F05, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,70*
€ 188,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1618278
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.