Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, 24V dc / 4.5A 108W 85 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung, Frontplattenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1327449
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PMA100F-24-N
EAN/GTIN:
     5059041606240
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 24v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 4.5A
Nennleistung = 108W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Frontplattenmontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 34mm
Breite = 168mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 93mm
Gewicht = 625g

Cosel Serie PMA – Geschlossene Bauform. Die PMA-Serie von Cosel-Netzteilen. Die Modelle sind in verschiedenen Spezifikationen erhältlich und sind sehr effizient und zuverlässig. Eine Belastung der Einheiten führt zu Verdrehen oder Verbiegen und dem anschließenden Defekt der Einheit. Seien Sie daher besonders vorsichtig. Die PMA-Serie ist geeignet für medizinische Geräte und Elektrogeräte. 5 Jahre Garantie. Eigenschaften und Vorteile. • Geeignet für medizintechnische Geräte/Elektrogeräte• Interne zweifache Sicherungen• Harmonischer Dämpfer (entspricht IEC 61000-3-2)• Universaleingang (85–264 V ac)• Erhöhte Effizienz durch synchrone Korrekturtechnologie (PMA60F, PMA100F)• Verschiedene Ausführungen erhältlich• 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
4.5A
Nennleistung:
108W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Frontplattenmontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
34mm
Breite:
168mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
93mm
Gewicht:
625g
Weitere Suchbegriffe: 1327449, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PMA100F24N, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,70*
€ 171,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.