Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 15V dc / 6.7A 100.5W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1327427
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PJA100F-15
EAN/GTIN:
     5059041077835
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 15v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 6.7A
Nennleistung = 100.5W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 41mm
Breite = 109mm
Tiefe = 97mm
Wirkungsgrad = 86%
Temperatur min. = -20°C

Cosel Serie PJA – Geschlossene Bauform. Die PJA-Serie von Cosel-Netzteilen. Die Modelle sind in verschiedenen Spezifikationen erhältlich. Cosel-Netzteile sind sehr wirksam und zuverlässig, aber eine Belastung der Einheiten kann zu Verdrehen oder Verbiegen und dem anschließenden Defekt der Einheit führen. Seien Sie daher besonders vorsichtig. Verschiedene Verbindungsschnittstellenoptionen sind verfügbar. 5 Jahre Garantie. Eigenschaften und Vorteile. Wirtschaftliches Design Großer Temperaturbereich (–20 ℃ bis +70 ℃, Leistungsminderung erforderlich) Harmonischer Dämpfer (entspricht IEC 61000-3-2 Klasse A) Niedrige Leistungsaufnahme (1,5 W typisch, AC 240 Vin ohne Last) 25 % kleiner als die PBA-Serie Niedrige Bauhöhe PJA100F,150F (1U-Größe) PJA600F (2U-Größe) Optionaler Steckverbinder (vertikaler Anschlussklemmenblock, Stiftleistensteckverbinder) Entspricht SEMI F-47 Universaleingang (85–264 V ac, Leistungsminderung erforderlich) 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
6.7A
Nennleistung:
100.5W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
41mm
Breite:
109mm
Tiefe:
97mm
Wirkungsgrad:
86%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1327427, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PJA100F15, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.