Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 300A 1.5kW, EIN 170 → 264V ac Geschlossen, Gestellmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1327423
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     PBA1500T-5
EAN/GTIN:
     5059041077354
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 300A
Nennleistung = 1.5kW
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 170 → 264V ac
Montagetyp = Gestellmontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 178mm
Breite = 268mm
Tiefe = 61mm
Wirkungsgrad = 81%
Temperatur min. = -20°C

UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN60950-1, EN50178, UL508 (PBA10F - 150F, -24, mit Abdeckung), erfüllt DEN-AN. 5 Jahre Garantie. Cosel 1500 W, Serie PBA. Die Cosel-Netzteile der Serie PBA wurden entwickelt für Zuverlässigkeit und Aufrechterhaltung einer stabilen Ausgangsspannung bei hohen Belastungsbedingungen. Standardmäßig mit 3 Zweifachausgängen sowie 12 Einfachausgängen erhältlich. Eine Vielzahl von Nennleistungen von 10 bis 1500 Watt, die jeweils eine Auswahl von Spannungen ermöglichen. Für einen geeigneten EMI/EMV-Filter siehe NAC-20-472. Leistungsmerkmale: Besonders kleine Größe und geringes Gewicht Harmonischer Dämpfer (entspricht IEC 61000-3-2), ausgenommen PBA1500T Universaleingang: 85 bis 264 V ac (PBA1500T 170 bis 264 V ac) Höhere Effizienz durch synchrone Korrekturtechnologie (PBA50F - 150 F) Vielzahl von Optionen (PBA10F - 150F, PBW15F - 50F) Parallelbetrieb und paralleler Redundanzbetrieb (PBA300F - 1500 F, PBA1500T) Lüfteralarm, Remote-Ein/Aus und andere Funktionen (PBA300F - 1500 F, PBA1500T)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
300A
Nennleistung:
1.5kW
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
170 → 264V ac
Montagetyp:
Gestellmontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
178mm
Breite:
268mm
Tiefe:
61mm
Wirkungsgrad:
81%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 1327423, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, PBA1500T5, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 897,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,49*
€ 1.354,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,53*
€ 1.333,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,68*
€ 1.245,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,34*
€ 1.177,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 957,76*
€ 1.139,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 926,20*
€ 1.102,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,94*
€ 1.068,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.