Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 1.3A 15.6W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1327416
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     LFA15F-12-SNY
EAN/GTIN:
     5059041085557
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil Offene Bauform
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil offene bauform 12v
schaltnetzteil offene bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1.3A
Nennleistung = 15.6W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 50mm
Breite = 87.5mm
Tiefe = 22mm
Wirkungsgrad = 78.5%
Gewicht = 190g

UL60950-1, C-UL-Zulassung (CSA60950-1), EN60950-1-Zulassung, erfüllt DEN-AN. 5 Jahre Garantie. Serie LFA. Netzteile Serie LFA von Cosel. Die Modelle sind in einer Vielzahl von Spezifikationen erhältlich. Alle Netzteile haben eine offene Bauform und einen Universaleingang. Diese Netzteile sind sehr zuverlässig, doch eine Belastung der Leiterplatte wie Drehen oder Biegen kann dazu führen, dass die Einheit beschädigt wird. Sie sollte daher vorsichtig gehandhabt werden. 5 Jahre Garantie. Eigenschaften und Vorteile. Kleine und kompakte Leiterplattenkonstruktion Harmonischer Dämpfer (entspricht IEC 61000-3-2) Universaleingang (AC85–264 V) Leistungsfaktorkorrektur (LFA50F-300F) Integrierte Schaltung zur Reduzierung der Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (LFA10F, 15F)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1.3A
Nennleistung:
15.6W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
50mm
Breite:
87.5mm
Tiefe:
22mm
Wirkungsgrad:
78.5%
Gewicht:
190g
Weitere Suchbegriffe: 1327416, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, LFA15F12SNY, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.