Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 153 CRV, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-132407
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215376101E3
EAN/GTIN:
     5059040867529
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Serie = 153 CRV

Serie 153 CRV. Universal-SMD-Kondensatoren mit langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Serie:
153 CRV
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 100uf 25v, becherelko, smd kondensator 025v, 132407, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215376101E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 1,94*
1
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 2,42*
1 Tag
11229
1
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 3,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MAL214097602E3
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.