Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CFR50 Kohleschicht Widerstand 200Ω ±5% / 0.5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-132321
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CFR50J200R
EAN/GTIN:
     5056282832049
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 200Ω
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = CFR50
Temperaturkoeffizient = -450 → 0ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity CFR50 Serie, 0,5-W-Kohleschichtwiderstände. Die Serie CFR von te Connectivity ist eine Serie von hochwertigen Kohleschichtwiderständen, deren Keramikkern einen hohen Aluminiumoxidanteil aufweist und ein hervorragendes Verhältnis von Leistung zu Größe bietet, das nicht typischerweise mit Kohlenstoffschichtprodukten in Verbindung gebracht wird. Die Serie CFR ist in einer Reihe von Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm mit der kleinsten Gehäusegröße (CFR50) mit einer vollen 0,5-W-Nennleistung erhältlich. Dieser kostengünstige, äußerst zuverlässige Kohleschichtwiderstand eignet sich für den Einsatz in den meisten Arten von Stromkreisen, einschließlich Audio- und Kommunikationsanwendungen sowie Mess- und Computeranwendungen. Qualitäts-Kohleschicht Sehr zuverlässig Ausgezeichnetes Verhältnis von Leistung zu Größe Hoher Aluminiumoxidanteil 0,5 W Nennleistung bei 70 °C erhältlich in Nennleistungen von 1 Ohm bis 10 MOhm Geeignet für eine Reihe von kleinen und großen Anwendungen
Weitere Informationen:
Widerstand:
200Ω
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
CFR50
Temperaturkoeffizient:
-450 → 0ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, 132321, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, CFR50J200R, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3392
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0131*
€ 0,1098*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 1,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7382696
ab € 50,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.