| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1316324 Herst.-Nr.: 33413-RS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Reiniger-Typ = Reiniger für elektrische Kontakte Handelsname = Contact Cleaner Plus Gebinde Typ = Spray Gebindegröße = 250 ml Produktkategorie = Kontaktreiniger
CRC-KontaktreinigerDer CRC Plus 250 ml Kontaktreiniger ist eine hochwertige Lösung zum Reinigen, Entoxidieren, Schmieren und Schutz von elektrischen Kontakten. Er kann auf Kunststoff und Gummi verwendet werden.Eigenschaften und VorteileKeine ozonschädigende Wirkung Nicht korrosiv Enthält einen Korrosionsinhibitor Sorgt für langfristige Schmierung Sicher auf allen Metalloberflächen verfärbt sich nicht Sicher auf den meisten Gummitypen, Kunststoffen und Beschichtungen. Vor der Verwendung auf empfindlichen oder beanspruchten Materialien prüfen Praktisches 360°-Sprühventil (einschließlich umgedrehter Position) für Aerosole Hochreines CO2-Treibmittel mit einem aktiven Produktgehalt von 95 %AnwendungenElektromechanische Baugruppen Steuerbaugruppen Alle elektrischen Kontakte Sensoren Weitere Informationen: | | Reiniger-Typ: | Reiniger für elektrische Kontakte | Handelsname: | Contact Cleaner Plus | Gebinde Typ: | Spray | Gebindegröße: | 250 ml | Produktkategorie: | Kontaktreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, crc kontaktreiniger, kontakt reiniger, kontaktspray 250ml, 1316324, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Reiniger, CRC, 33413RS, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Cleaners |
| | |
| |