Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC SP 350 Rost- und Korrosionsschutz Gelb, Spray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1316295
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32659
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Korrosionsschutzöl
Schmieröl
Gebindegröße = 500 ml
Gebinde Typ = Spray
Anwendung = Korrosionsschutz
Farbe = Gelb
Handelsname = SP 350

Nicht zur Verwendung auf unter Spannung stehenden Geräten. CRC SP 350. CRC SP 350 ist ein hochwertiges Korrosionsschutzmittel, das den Schutz aller Metallteile und Baugruppen während des Transports oder bei der Lagerhaltung verlängert. Eigenschaften und Vorteile. Einsatz auf allen Metallen. Befestigter Sprühhalm für schwer zugängliche Bereiche. Sorgt für bis zu 2 Jahre Schutz in geschlossenen Räumen. Kann mit dem 360° Sprühventil in jeder Position, auch umgekehrt, eingesetzt werden. Leicht mit lösungsmittelhaltigem Reinigungsmittel zu entfernen. Typische Anwendungen:. Für Bedienungswerkzeuge und Maschinen, die über lange Zeiträume nicht verwendet werden – sie müssen zur Aufbereitung und für den Betrieb nicht entfernt werden. Zum Schutz Ihrer Schneidwerkzeuge, Werkbänke, Zahnräder und Wellen.
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
500 ml
Gebinde Typ:
Spray
Anwendung:
Korrosionsschutz
Farbe:
Gelb
Handelsname:
SP 350

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schmieröl spray, korrosionsschutzöl, korrosionsschutzöl crc, 1316295, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Rostlöser, CRC, 32659, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Rust Treatments
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 15,71*
€ 19,69*
18 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 20,42*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,03*
€ 21,14*
1
€ 6,90*
ab € 18,92*
€ 25,62*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 22,72*
€ 34,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.