Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Chemie 200ml Antistatischer Reiniger Ableitend Antistatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1316168
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     83009
EAN/GTIN:
     5060641228770
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik Spray
Antistatikspray
antistatik spray kontakt chemie
antistatik spray
Dispenser Typ = Spray
Kapazität = 200ml
Leitfähig = Nein
Antistatik = Ja
Reinraum = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Handelsname = Antistatik 100

CRC Antistatik 100. CRC Antistatik 100 ist eine schnell trocknende Reinigungslösung zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen auf Geweben und Kunststoffen. Eigenschaften und Vorteile. Transparent. Wasserlöslich. Schnell trocknend. Typische Anwendungen:. Verwenden Sie die Antistatik 100 zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen auf Glasflächen und Bildschirmen.
Weitere Informationen:
Dispenser Typ:
Spray
Kapazität:
200ml
Leitfähig:
Nein
Antistatik:
Ja
Reinraum:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Handelsname:
Antistatik 100

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 1316168, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Reiniger, Kontakt Chemie, 83009, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Cleaners
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 3,19*
ab € 6,12*
€ 7,75*
2 Tage
3
1
€ 3,95*
ab € 6,11*
€ 8,64*
5 Tage
11
1
€ 9,50*
ab € 6,28*
€ 8,88*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,26*
€ 9,12*
28 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CRC Industries
77509-AD
ab € 24,47*
Ähnlich
CRC Industries
76013-AA
ab € 12,02*
Ähnlich
CRC Industries
76009
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.