Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM 10 bit DAC BU2505FV-E2, 10 SSOP-B, 20-Pin, Interface Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1312760
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU2505FV-E2
EAN/GTIN:
     5059043437378
Suchbegriffe:
1312760
Halbleiter
Datenwandler
D/A-Wandler
Architektur = R-2R
Auflösung = 10 bit
Skalierungsfehler = ±25mV
Integrale Nichtlinearität = ±3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 10
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP-B
Pinanzahl = 20
Rücksetzzeit max. = 20µs
Digital Interface Typ = Seriell
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur max. = 85 °C

D/A-Wandler, 10 bit, ROHM Semiconductor
Weitere Informationen:
Architektur:
R-2R
Auflösung:
10 bit
Skalierungsfehler:
±25mV
Integrale Nichtlinearität:
±3.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
10
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP-B
Pinanzahl:
20
Rücksetzzeit max.:
20µs
Digital Interface Typ:
Seriell
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,81*
€ 8,42*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,99*
€ 8,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.