Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 5V dc / 15A 75W, EIN 85 → 264V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311719
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     LFA75F-5-SNY
EAN/GTIN:
     5059041394598
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 5v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5V dc
Ausgangsstrom = 15A
Nennleistung = 75W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 180mm
Breite = 60mm
Tiefe = 45mm
Wirkungsgrad = 80%
Temperatur max. = +70°C

Cosel Serie LFA – geschlossener Rahmen. Netzteile Serie LFA von Cosel. Die Modelle sind in verschiedenen Spezifikationen erhältlich. Diese Netzteile sind überaus zuverlässig, aber die Belastung auf Leiterplatten, z. B. durch Drehen oder Biegen, kann zur Beschädigung der Einheit führen, daher ist sie mit Vorsicht zu behandeln. Eigenschaften und Vorteile. Robuster Leiterplattentyp (CEM) Harmonischer Dämpfer (entspricht IEC 61000-3-2) Universelle Eingangsspannung (85 – 264 V AC) Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung (optional) Mit Chassis und Abdeckung 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Ausgangsstrom:
15A
Nennleistung:
75W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
180mm
Breite:
60mm
Tiefe:
45mm
Wirkungsgrad:
80%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1311719, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, LFA75F5SNY, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.