Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosel Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 8.5A 102W, EIN 85 → 264V ac Offene Bauform, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311679
Hersteller:
     Cosel
Herst.-Nr.:
     LFA100F-12-Y
EAN/GTIN:
     5059041397919
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 8.5A
Nennleistung = 102W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Offene Bauform
Länge = 155mm
Breite = 62mm
Tiefe = 30mm
Wirkungsgrad = 84.5%
Temperatur min. = -10°C

UL60950-1, C-UL-Zulassung (CSA60950-1), EN60950-1-Zulassung, erfüllt DEN-AN. 5 Jahre Garantie. Serie LFA. Netzteile Serie LFA von Cosel. Die Modelle sind in einer Vielzahl von Spezifikationen erhältlich. Alle Netzteile haben eine offene Bauform und einen Universaleingang. Diese Netzteile sind sehr zuverlässig, doch eine Belastung der Leiterplatte wie Drehen oder Biegen kann dazu führen, dass die Einheit beschädigt wird. Sie sollte daher vorsichtig gehandhabt werden. 5 Jahre Garantie. Eigenschaften und Vorteile. Kleine und kompakte Leiterplattenkonstruktion Harmonischer Dämpfer (entspricht IEC 61000-3-2) Universaleingang (AC85–264 V) Leistungsfaktorkorrektur (LFA50F-300F) Integrierte Schaltung zur Reduzierung der Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (LFA10F, 15F)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
8.5A
Nennleistung:
102W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Offene Bauform
Länge:
155mm
Breite:
62mm
Tiefe:
30mm
Wirkungsgrad:
84.5%
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, 1311679, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Cosel, LFA100F12Y, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.