Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 82Ω ±5% / 100W, Alu Gehäuse Axialanschluss → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311317
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1311317
EAN/GTIN:
     5056279027236
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
leistungswiderstand
Widerstand = 82Ω
Leistung = 100W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 88 x 47.5 x 24.1mm
Gesamthöhe = 24.1mm

Drahtwiderstände mit Aluminiumgehäuse, 100 W, RS Pro. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 100 Watt von RS Pro, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Merkmale. Kompakte Größe für Nennleistung Hohe Leistung zum Volumen Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Anwendungsbereich. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
82Ω
Leistung:
100W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
88 x 47.5 x 24.1mm
Gesamthöhe:
24.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1311317, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS10082R, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.