Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 39Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311293
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1311293
EAN/GTIN:
     5056279027007
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Widerstand = 39Ω
Leistung = 50W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 72.5 x 29.7 x 14.8mm
Gesamthöhe = 14.8mm

Drahtwiderstände mit Aluminiumgehäuse, 50 W, RS Pro. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 50 Watt von RS Pro, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Merkmale. Kompakte Größe für Nennleistung Hohe Leistung zum Volumen Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Anwendungsbereich. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
39Ω
Leistung:
50W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
72.5 x 29.7 x 14.8mm
Gesamthöhe:
14.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1311293, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS5039R, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,896* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,18*
€ 24,0142
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,61*
€ 23,3359
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,10*
€ 22,729
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.