Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 25Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311291
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1311291
EAN/GTIN:
     5056279026987
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Widerstand = 25Ω
Leistung = 50W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 72.5 x 29.7 x 14.8mm
Gesamtlänge = 72.5mm

Drahtwiderstände mit Aluminiumgehäuse, 50 W, RS Pro. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 50 Watt von RS Pro, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Merkmale. Kompakte Größe für Nennleistung Hohe Leistung zum Volumen Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Anwendungsbereich. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
25Ω
Leistung:
50W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
72.5 x 29.7 x 14.8mm
Gesamtlänge:
72.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1311291, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS5025R, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.