Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 22Ω ±5% / 50W, Alu Gehäuse Axialanschluss → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311290
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1311290
EAN/GTIN:
     5056279026970
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
leistungswiderstand
Widerstand = 22Ω
Leistung = 50W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 72.5 x 29.7 x 14.8mm
Gesamtbreite = 29.7mm

Drahtwiderstände mit Aluminiumgehäuse, 50 W, RS Pro. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 50 Watt von RS Pro, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Merkmale. Kompakte Größe für Nennleistung Hohe Leistung zum Volumen Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Anwendungsbereich. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
50W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
72.5 x 29.7 x 14.8mm
Gesamtbreite:
29.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1311290, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS5022R, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,16*
€ 27,5604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.