Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 22Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311265
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1311265
EAN/GTIN:
     5056279026734
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 25w
leistungswiderstand
Widerstand = 22Ω
Leistung = 25W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 51 x 28 x 14.6mm
Gesamtbreite = 28mm

Drahtwiderstände mit Aluminiumgehäuse, 25 W, RS Pro. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 25 Watt von RS Pro, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Merkmale. Kompakte Größe für Nennleistung. Hohe Leistung zum Volumen. Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Anwendungsbereich. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
22Ω
Leistung:
25W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
51 x 28 x 14.6mm
Gesamtbreite:
28mm
Weitere Suchbegriffe: 1311265, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS2522R, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,70*
€ 23,443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,02*
€ 21,4438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.