Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 20Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311264
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1311264
EAN/GTIN:
     5056279026727
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 25w
leistungswiderstand
Widerstand = 20Ω
Leistung = 25W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 51 x 28 x 14.6mm
Gesamthöhe = 14.6mm

Drahtwiderstände mit Aluminiumgehäuse, 25 W, RS Pro. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 25 Watt von RS Pro, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Merkmale. Kompakte Größe für Nennleistung. Hohe Leistung zum Volumen. Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Anwendungsbereich. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
20Ω
Leistung:
25W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
51 x 28 x 14.6mm
Gesamthöhe:
14.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1311264, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS2520R, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,51*
€ 23,2169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,85*
€ 20,0515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,25*
€ 14,5775
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.