Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 15Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311263
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1311263
EAN/GTIN:
     5056279026710
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 25w
leistungswiderstand
Widerstand = 15Ω
Leistung = 25W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 51 x 28 x 14.6mm
Gesamthöhe = 14.6mm

Drahtwiderstände mit Aluminiumgehäuse, 25 W, RS Pro. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 25 Watt von RS Pro, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Merkmale. Kompakte Größe für Nennleistung. Hohe Leistung zum Volumen. Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Anwendungsbereich. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
15Ω
Leistung:
25W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
51 x 28 x 14.6mm
Gesamthöhe:
14.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1311263, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS2515R, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,68*
€ 23,4192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,16*
€ 21,6104
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,79*
€ 18,7901
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.