| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1311259 Herst.-Nr.: 1311259 EAN/GTIN: 5056279026673 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 5Ω Leistung = 25W Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse Toleranz = ±5% Technologie = Wickel Anschlussart = Axial Betriebstemperatur max. = +200°C Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C Abmessungen = 51 x 28 x 14.6mm Gesamtbreite = 28mm
Drahtwiderstände mit Aluminiumgehäuse, 25 W, RS Pro. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 25 Watt von RS Pro, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Merkmale. Kompakte Größe für Nennleistung. Hohe Leistung zum Volumen. Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Anwendungsbereich. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung. Weitere Informationen: | | Widerstand: | 5Ω | Leistung: | 25W | Gehäuse-Form: | Aluminiumgehäuse | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Wickel | Anschlussart: | Axial | Betriebstemperatur max.: | +200°C | Temperaturkoeffizient min.: | -100ppm/°C | Temperaturkoeffizient max.: | +100ppm/°C | Abmessungen: | 51 x 28 x 14.6mm | Gesamtbreite: | 28mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1311259, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS255RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors |
| | |
| |