Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Lastwiderstand 1.5Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss → +200°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1311253
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1311253
EAN/GTIN:
     5056279026611
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 25w
leistungswiderstand
Widerstand = 1.5Ω
Leistung = 25W
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 51 x 28 x 14.6mm
Gesamthöhe = 14.6mm

Drahtwiderstände mit Aluminiumgehäuse, 25 W, RS Pro. Leistungs-Drahtwiderstände in Aluminiumgehäuse für 25 Watt von RS Pro, gefertigt gemäß den Anforderungen von MIL 18546, IEC 115 und RoHS. Merkmale. Kompakte Größe für Nennleistung. Hohe Leistung zum Volumen. Gewunden zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Anwendungsbereich. Für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse für maximale Leistung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.5Ω
Leistung:
25W
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
51 x 28 x 14.6mm
Gesamthöhe:
14.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1311253, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, RS PRO, RS251R5, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,452* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.