Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 45 / UK 10,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Heckel Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 45 / UK 10,5
Heckel Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 45 / UK 10,5
Heckel Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 45 / UK 10,5
Artikel-Nr.:
     108EL-1306094
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     RUN R 400 LOW 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1306094
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Sicherheits-Schuhwerk
Sicherheitshalbschuhe
Serie = RUN-R 400 LOW
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10,5
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja

EN ISO 20345:2011 - S3 SRC. Sicherheits-Laufschuh UVEX Run R400 Low. Sicherheits-Laufschuhe UVEX RUN-R400 für niedrige Knöchel sind zu 100 % metallfrei. Die äußere Schicht des Laufschuhs besteht aus geprägtem Vollnarbenleder mit einem 3D-Netzfutter aus Polyester. Die Sohle aus PU2D ist durchstoßsicher, und die Zehenkappe ist metallfrei. Die Zwischensohle ist eine anatomisch geformte hygienische Einlegesohle einschließlich Schwingungsdämpfung im Vorderfuß- und Fersenbereich. Durch die Ausführung für niedrige erhalten Sie letztendlich einen stilvollen und sportlichen Arbeits- und Laufschuh. MERKMALE und VORTEILE:. zu 100 % metallfrei. Sicherheits-Laufschuh für niedrige Knöchel. Sohle - aus PU2D. Obermaterial aus geprägtem Vollnarbenleder. 3D-Netzfutter aus Polyester. Metallfreie Zehenschutzkappe. Durchstoßsicher. Metallfreie Zwischensohle. Anatomisch geformte hygienische Einlegesohle. Schwingungsdämpfung im Vorderfuß- und Fersenbereich. Ausgezeichnet in feuchten Umgebungsbereichen. Durchschnittsgewicht: 540 g. ANWENDUNGEN:. für Handwerker. für den Einsatz in der Industrie. für den Einsatz in der Lagerhaltung und Logistik. für den Einsatz in der Fertigung. für den Einsatz im öffentlichen Dienst. für den Einsatz in feuchten Umgebungsbereichen
Weitere Informationen:
Serie:
RUN-R 400 LOW
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10,5
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,33*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 165,44*
€ 196,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 164,54*
€ 195,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,62*
€ 178,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 140,05*
€ 166,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 127,33*
€ 151,52
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.