Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemo 1B 1 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lemo 1B 1 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Lemo 1B 1 Rundsteckverbinder Stecker 4-polig / 10.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP50
Artikel-Nr.:
     108EL-1305413
Hersteller:
     Lemo
Herst.-Nr.:
     FGG.1B.304.CLAD62
EAN/GTIN:
     5060641252751
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP50
Nennstrom = 10.0A
Serie = 1B
Gehäusegröße = 1
Gehäusematerial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +250°C

Metall-Kabelstecker von Lemo – 0B/1B-Serie. Einn Sortiment von Industrie-Rundsteckverbindern aus Metall aus den Serien 0B und 1B von Lemo. Die kabelmontierten geraden Stecker sind mit einem einzigartigen selbstverriegelnden Push-Pull-Mechanismus für sichere Steckverbindungen ausgestattet. Die kompakten industriellen Rundsteckverbinder sind G-codiert, sodass sie eine höhere Kontaktdichte bieten und Fehlsteckungen verhindert werden. Mit ihrer 360°-Schirmung zur verbesserten elektromagnetischen Verträglichkeit eignen sich die Kabelsteckverbinder der Serie 0B und 1B ideal für hochpräzise und störungsfreie Daten und Signale. Kabelstecker passen zu Front- oder Leiterplattenbuchsen. Selbstverriegelndes Push-Pull-Anschlusssystem von Lemo Das selbstverriegelnde System ist eine einfache und effektive Haltelösung, die vollständigen Schutz vor Vibrationen, Stößen und Zugbelastungen auf dem Kabel bietet. Ankoppeln des Systems Zur Initiierung des selbstverriegelnden Systems wird der Stecker einfach axial in das passende Gegenstück gedrückt. Nach dem Einrasten mithilfe der internen Verriegelung ist es praktisch unmöglich, die Verbindung mit Gewalt zu lösen. Durch Ziehen am Kabel oder einem anderen Teil des Steckverbindergehäuses können die zwei Teile nicht getrennt werden. Entkoppeln des Systems Wenn die Verbindung unterbrochen werden muss, entriegelt ein einfaches axiales Ziehen an der Entriegelungshülse am äußeren Gehäuse des Steckverbinders den internen Mechanismus. Der Stecker kann aus der Steckdose gezogen werden, sodass die beiden Hälften getrennt werden. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP50 im gestecken Zustand Großer Temperaturbereich von –55 °C bis +250 °C G-codiert zwecks Steckverbinder-Ausrichtung Sicheres Push-Pull-Selbstverriegelungssystem 360°-Schirm für vollständige EMV-Abschirmung Lötanschluss Vergoldete Messingkontakte 2-, 3- ,4-, 5-, 6- und 7-polige Ausführungen. Anwendungen. Aufgrund der kompakten Größe des Steckverbinders eignen sich die geschirmten Buchsen ideal für Anwendungen im Industrieelektronik-Sektor. Einige der häufigsten Einsatzgebiete sind:. Prüf- und Messgeräte Sensoren, Schalter, und Betätigungselemente Messtechnik Medizinprodukte Audio / Video Automation. Umgebungsbedingungen. Mit der Schutzart IP50 sind die Produkte der Serie 0B und 1B von Lemo nur für den Einsatz in Innenräumen geeignet, in denen sie nicht den Elementen ausgesetzt sind. Die Kabel sind moderat staubdicht, aber nicht wasserdicht und sollten daher nicht in der Nähe von Wasser oder in rauen Umgebungen eingesetzt werden. Häufig gestellte Fragen. F – Wie robust sind die Steckverbinder? A – Die Lemo-Rundsteckverbinder der Serien 0B und 1B bestehen aus hochwertigen Materialien. Obwohl sie klein sind, sind sie äußerst stabil.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP50
Nennstrom:
10.0A
Serie:
1B
Gehäusegröße:
1
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+250°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1305413, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lemo, FGG1B304CLAD62, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 43,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,07*
€ 48,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lemo
EGG.1B.304.CLL
ab € 23,86*
Zubehör
Lemo
FGG.1B.752.DN
ab € 2,73*
Zubehör
Lemo
FGG.1B.742.DN
ab € 2,71*
Zubehör
Lemo
BFG.1B.100.PCZG
ab € 10,07*
Zubehör
Lemo
GMA.1B.054.DG
ab € 3,06*
Zubehör
Lemo
GMA.1B.054.DN
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.