Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC R Rundsteckverbinder Buchse 26-polig / 7.5A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp EPIC R Rundsteckverbinder Buchse 26-polig / 7.5A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65
Lapp EPIC R Rundsteckverbinder Buchse 26-polig / 7.5A, Tafelmontage, Lötanschluss IP65
Artikel-Nr.:
     108EL-1304836
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     50201203+00009004
EAN/GTIN:
     5059039228799
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Montagetyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP65
Nennstrom = 7.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 1,5 kV
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Gehäusematerial = Kupfer
Kontaktbeschichtung = Silber
Kontaktmaterial = Kupfer

Einbaugehäuse mit Stifteinsätzen passen nur zu Gehäusen für die Kabelmontage mit Buchseneinsätzen und Einbaugehäuse mit Buchseneinsätzen passen nur zu Gehäusen für die Kabelmontage mit Stifteinsätzen. Rundsteckverbinder für Flanschbefestigung der Epic-Serie R. Die Rundsteckverbinder der Epic-Serie R von Lapp bieten eine kompakte Lösung für Signal- und Leistungsanwendungen. Diese Steckverbinder weisen bei relativ kleinem Gehäuse eine hohe Kontaktdichte auf und eignen sich somit ideal bei engen Verhältnissen. Diese Einbausteckverbinder für Vorder- und Rückseite haben einen robusten Flansch, der sich in eine Oberfläche schrauben lässt, um eine sichere Verbindung herzustellen. Die Steckverbinder der Serie R bestehen aus einer robusten Kupferlegierung mit Nickelbeschichtung, die einen ausgezeichneten mechanischen Schutz bietet. Sie verfügen außerdem über ein Stecksystem mit Schraubverriegelung, sind gut abgedichtet und eignen sich für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Es sind auch Staubkappen erhältlich, um auch im nicht gesteckten Zustand maximalen Schutz zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile Kompakte Bauform Stecksystem mit Schraubverriegelung IP65 Korrosionsbeständig Mechanischer Schutz Betriebstemperatur von -40°C bis +125°C Anwendungen Diese Rundsteckverbinder der Serie R von Lapp sind für den Einsatz mit mehradrigen Kabeln in allen Arten von industriellen Signalanwendungen konzipiert. Maschinen- und Geräteherstellung Für Mess- und Steuerungstechnik Automation Umgebungsbedingungen Rundsteckverbinder der Epic-Serie R sind gemäß IP65 geschützt. Dies bedeutet, dass sie staubdicht und beständig gegen Wassersprühnebel mit niedrigem Druck sind. Sie verfügen außerdem über eine gute mechanische Stabilität und sind korrosionsbeständig. Daher bieten sie eine wartungsarme Steckverbinderlösung für die meisten Innenanwendungen und sogar einige Anwendungen im Freien. Passende Teile Einbaubuchsen und Stecker werden mit kabelmontierten Gegenstücken verbunden. 531-790 531-790 ist ein 9-poliger Rundstecker der EPIC-Serie R 115-3335 115-3335 ist ein 9-poliger Rundstecker der EPIC-Serie R 234-657 234-657 ist eine 9-polige Rundsteckerbuchse der EPIC-Serie R 115-3307 115-3307 ist ein 12-poliger Rundstecker der EPIC-Serie R 531-807 531-807 ist ein 12-poliger Rundstecker der EPIC-Serie R 234-663 234-663 ist eine 12-polige Rundsteckerbuchse der EPIC-Serie R 531-813 531-813 ist eine 16-polige Rundsteckerbuchse der EPIC-Serie R 234-679 234-679 ist eine 16-polige Rundsteckerbuchse der EPIC-Serie R 130-5104 130-5104 ist ein 21-poliger Rundstecker der EPIC-Serie R 130-5126 130-5126 ist ein 26-poliger Rundstecker der EPIC-Serie R Zubehör Eine Staubschutzkappe ist für Rundsteckverbinder der Epic-Serie R mit Flanschbefestigung erhältlich. ; 531-829 531-829 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Montagetyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP65
Nennstrom:
7.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
1,5 kV
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Gehäusematerial:
Kupfer
Kontaktbeschichtung:
Silber
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 1304836, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lapp, 50201203+00009004, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
0035806
ab € 2,84091*
Zubehör
Lapp Kabel
0034525
ab € 3,31*
Zubehör
Lapp Kabel
00009003
ab € 41,75*
Zubehör
Lapp Kabel
50101102
ab € 24,84*
Zubehör
Lapp Kabel
0035135
ab € 2,253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.