Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DC/DC-Wandler PWM DC/DC 1-Kanal 70 kHz SOP-J 8-Pin Einstellbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM DC/DC-Wandler PWM DC/DC 1-Kanal 70 kHz SOP-J 8-Pin Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-1300858
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM1P061FJ-E2
EAN/GTIN:
     5059043244587
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Ausgangsspannung min. = 10,5 V
Ausgangsspannung max. = 14,5 V
Eingangsspannung min. = 8,9 V
Eingangsspannung max. = 26 V
Ausgangsstrom max. = 1A
Wandler-Typ = PWM DC/DC
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOP-J
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Höhe = 1.37mm

AC/DC-Regler (PWM), ROHM Semiconductor
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung min.:
10,5 V
Ausgangsspannung max.:
14,5 V
Eingangsspannung min.:
8,9 V
Eingangsspannung max.:
26 V
Ausgangsstrom max.:
1A
Wandler-Typ:
PWM DC/DC
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOP-J
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Höhe:
1.37mm
Weitere Suchbegriffe: 1300858, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, ROHM, BM1P061FJE2, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.