Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Binder 712 M9 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1296448
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99.0414.10.05
EAN/GTIN:
     5059041994859
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M9
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -40°C

Metallgehäuse. von Binder, dieser Serie 712 robuste Metallsteckverbindergehäuse wurde entwickelt für Kabelmontage. Es feautres vergoldete Kontakte und Steckverbinder mit Gewinde für robuste matign Dämpfung und zuverlässige in Berührung kommen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M9
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 712, 1296448, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9904141005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,41*
€ 15,76*
€ 5,46*
ab € 10,96*
€ 15,79*
€ 4,00*
ab € 11,06*
€ 15,91*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,15*
€ 16,10*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,86*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0350 000 001
ab € 2,62*
Zubehör
Binder
09-0415-80-05
ab € 8,50*
Zubehör
Binder
01 5059 001
ab € 9,11*
Zubehör
Binder
99-0413-75-05
ab € 15,70*
Zubehör
Binder
99-0413-10-05
ab € 8,72*
Zubehör
Binder
99-0413-70-05
ab € 10,03*
Zubehör
Binder
79-1413-12-05
ab € 17,33*
Zubehör
Binder
09 0415 30 05
ab € 10,79*
Zubehör
Binder
09 0415 35 05
ab € 11,88*
Zubehör
Binder
79 1455 272 05
ab € 13,30*
Zubehör
Binder
79 1413 75 05
ab € 22,90*
Zubehör
Binder
79 1455 212 05
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.