| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1278426 Herst.-Nr.: LTST-E680VEWT EAN/GTIN: 5059045565901 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Rot Gehäusetyp = PLCC 4 Durchlassspannung = 2,5 V Lichtstärke = 4500 mcd Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 120° Wellenlänge typ. = 630 nm Linsenfarbe = Klar
Lite-On SMD PLCC Farb-LEDs. Eine Serie von ein- und zweifarbigen SMD-LEDs von Lite-On, erhältlich in den Gehäusegrößen PLCC2 und PLCC4. Diese LEDs sind für den Einsatz bei zahlreichen elektronischen Geräten, einschließlich Schnurlos- und Mobiltelefonen, Notebooks, Netzwerksystemen, Haushaltsgeräten und Schildern für den Innenbereich, geeignet. Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Rot | Gehäusetyp: | PLCC 4 | Durchlassspannung: | 2,5 V | Lichtstärke: | 4500 mcd | Anzahl der Pins: | 4 | Betrachtungswinkel: | 120° | Wellenlänge typ.: | 630 nm | Linsenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |