Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japan Finechem RH2HV Präzisionswiderstand 100GΩ ±5% / 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1278371
Hersteller:
     Japan Finechem Company
Herst.-Nr.:
     RH2HVS100GOHMJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochspannungswiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 100GΩ
Leistung = 2W
Toleranz = ±5%
Serie = RH2HV
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Superhohe Präzisions-Hochspannungswiderstände Typ E und C RH. Hochpräzise Hochspannungswiderstände vom Typ E ; C RH werden in physikalischen und chemischen Messgeräten eingesetzt. Die Betriebstemperatur dieser Präzisionswiderstände beträgt -55 °C TO + 150 °C. Sie sind klein und leicht und haben eine hohe Zuverlässigkeit, einen kleinen Temperaturkoeffizienten. Die Widerstände bieten eine minimale Widerstandsänderung bei langfristiger Stabilität und Lastlebensdauer und sind vor Änderungen der Impulsspannung geschützt. Anwendungen. Industrielle Geräte Röntgengeräte Elektronenmikroskope
Weitere Informationen:
Widerstand:
100GΩ
Leistung:
2W
Toleranz:
±5%
Serie:
RH2HV
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand 2w, präzisionswiderstand, 1278371, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Japan Finechem Company, RH2HVS100GOHMJ, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.