Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Japan Finechem RU1/2 Präzisionswiderstand 1MΩ ±0.1% / 0.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1278365
Hersteller:
     Japan Finechem Company
Herst.-Nr.:
     RU1/2D1MOHMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
präzisionswiderstand 0.5w
Widerstand = 1MΩ
Leistung = 0.5W
Toleranz = ±0.1%
Serie = RU1/2
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Extrem präzise und akkurate E ; C Widerstände. Widerstände des Typs E ; C weisen eine besonders hohe Präzision und Genauigkeit auf. Diese Präzisionswiderstände bieten eine höhere Zuverlässigkeit bei der Montage auf der Platine sowie langfristige Stabilität. Sie sind klein und leicht sowie äußerst beständig gegen Impulsspannungen. Kleiner Temperaturkoeffizient und kleine Widerstandstoleranz. Betriebstemperaturbereich: -55 °C bis + +150 °C. Anwendungsbereich. Halbleitergeräte Röntgengeräte Messgeräte
Weitere Informationen:
Widerstand:
1MΩ
Leistung:
0.5W
Toleranz:
±0.1%
Serie:
RU1/2
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 1278365, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Japan Finechem Company, RU12D1MOHMB, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.