Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1278330
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL4E30H151L
EAN/GTIN:
     3389119619639
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Reihe = Preventa
Serie = XUSL4E
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Empfänger, Sender
Sicherheitstyp = 4
SIL IEC 61508 = 3
PL EN ISO 13849-1 = e
Anzahl der Strahlen = 76
Schützhöhe = 1510mm
Erfassungsabstand min. = 0 m, 3 m
Erfassungsabstand max. = 10 m, 20 m
Ansprechzeit max. = 11 ms
Höhe = 1563mm
Anwendung = Handmm

Sicherheitslichtgitter Preventa XUSL. Sicherheitslichtgitter Preventa aus der Serie XUSL von Telemecanique. Zu den typischen Anwendungen gehören Robotersysteme, Montage und Verpackungsanlagen, Schweißgeräte und Werkzeugmaschinen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Automatischer oder manueller Start Schutzart IP65/67
Weitere Informationen:
Reihe:
Preventa
Serie:
XUSL4E
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Empfänger, Sender
Sicherheitstyp:
4
SIL IEC 61508:
3
PL EN ISO 13849-1:
e
Anzahl der Strahlen:
76
Schützhöhe:
1510mm
Erfassungsabstand min.:
0 m, 3 m
Erfassungsabstand max.:
10 m, 20 m
Ansprechzeit max.:
11 ms
Höhe:
1563mm
Anwendung:
Handmm
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, lichtgitter 10m, lichtgitter, telemecanique lichtvorhang, 1278330, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Telemecanique Sensors, XUSL4E30H151L, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.818,58*
€ 2.958,68*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.844,08*
€ 2.992,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.750,46*
€ 2.997,26*
€ 5,90*
ab € 2.874,81*
€ 3.032,09*
€ 5,95*
ab € 2.917,30*
€ 3.079,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.997,26*
€ 3.566,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.971,48*
€ 3.536,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.894,41*
€ 3.444,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.763,86*
€ 3.288,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.750,46*
€ 3.273,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.