Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Preventa XUSL2E Lichtvorhang Strahlabstand 30mm Empfänger, Sender Typ c 2 / SIL 1 13-Strahl, Schutzhöhe 260mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1278310
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL2E30H026N
EAN/GTIN:
     3389119618502
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Reihe = Preventa
Serie = XUSL2E
Strahlauflösung = 30mm
Baugruppentyp = Empfänger, Sender
Sicherheitstyp = 2
SIL IEC 61508 = 1
PL EN ISO 13849-1 = c
Anzahl der Strahlen = 13
Schützhöhe = 260mm
Erfassungsabstand min. = 0m
Erfassungsabstand max. = 4 m, 12 m
Ansprechzeit max. = 6 ms
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anwendung = Hand

Sicherheitslichtgitter Preventa XUSL. Sicherheitslichtgitter Preventa aus der Serie XUSL von Telemecanique. Zu den typischen Anwendungen gehören Robotersysteme, Montage und Verpackungsanlagen, Schweißgeräte und Werkzeugmaschinen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Automatischer oder manueller Start Schutzart IP65/67
Weitere Informationen:
Reihe:
Preventa
Serie:
XUSL2E
Strahlauflösung:
30mm
Baugruppentyp:
Empfänger, Sender
Sicherheitstyp:
2
SIL IEC 61508:
1
PL EN ISO 13849-1:
c
Anzahl der Strahlen:
13
Schützhöhe:
260mm
Erfassungsabstand min.:
0m
Erfassungsabstand max.:
4 m, 12 m
Ansprechzeit max.:
6 ms
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anwendung:
Hand
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, telemecanique lichtvorhang, lichtgitter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, 1278310, Automation, Sensoren, Lichtvorhänge, Telemecanique Sensors, XUSL2E30H026N, Automation & Control Gear, Sensors, Light Curtains
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 492,56*
€ 533,34*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,65*
€ 539,67*
29 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 505,60*
€ 545,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 530,33*
€ 573,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 886,14*
€ 970,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 970,76*
€ 1.155,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 958,78*
€ 1.140,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 937,19*
€ 1.115,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 893,30*
€ 1.063,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 886,14*
€ 1.054,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.