Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip SPLD (Simple Programmable Logic Device) ATF22V10C 350 Gates 10 Makrozellen 10 I/O 最低166MHz 7.5ns CMOS, TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1278215
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF22V10C-7PX
EAN/GTIN:
     5059041075220
Suchbegriffe:
74TTL
74TTL Logic
74TTL Logik
TTL Logic
Familie = ATF22V10C
Anzahl der Gates = 350
Anzahl der Makro-Zellen = 10
Anzahl der User I/Os = 10
Interne Frequenz max. = 最低166MHz
Reprogrammierbarkeit-Support = Ja
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 24
Signalverzögerungszeit max. = 7.5ns
Fertigungstechnologie = CMOS, TTL
Abmessungen = 32.13 x 7.11 x 4.95mm
Höhe = 4.95mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Gerät mit einfach programmierbarer Logik. Dieses Hochleistungs-Gerät mit programmierbarer Logik von Atmel verfügt über einen geringen Stromverbrauch, eine hohe Zuverlässigkeit und eine Industriestandard-Architektur.
Weitere Informationen:
Familie:
ATF22V10C
Anzahl der Gates:
350
Anzahl der Makro-Zellen:
10
Anzahl der User I/Os:
10
Interne Frequenz max.:
最低166MHz
Reprogrammierbarkeit-Support:
Ja
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
24
Signalverzögerungszeit max.:
7.5ns
Fertigungstechnologie:
CMOS, TTL
Abmessungen:
32.13 x 7.11 x 4.95mm
Höhe:
4.95mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: TTL-Logik, 74ttl logik, 1278215, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, SPLDs, Microchip, ATF22V10C7PX, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 2,45*
€ 3,67*
1 Tag
328
1
€ 14,99*
ab € 2,96*
€ 6,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.