| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1276590 Herst.-Nr.: AT32UC3C264C-A2UT EAN/GTIN: 5059040181458 |
| |
|
| | |
| Familie = AT32 Gehäusegröße = TQFP Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 64 Gerätekern = AVR32 Datenbus-Breite = 32bit Programmspeicher-Größe = 64 KB Grenzfrequenz = 66MHz RAM Speicher-Größe = 16 KB USB-Kanäle = 1 x Device, 1 x Host Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 20 bit Anzahl der SPI-Kanäle = 5 Versorgungsspannnung typ. = 3,3 V, 5 V A/D-Wandler = 11 x 12 bit
32-Bit-AVR-UC3-Mikrocontroller. Der AVR32 ist ein qualitativ hochwertiger 32-Bit RISC-Mikroprozessor-Core für kostenempfindliche integrierte Anwendungen mit besonderem Nachdruck auf niedrigem Energieverbrauch, hoher Code-Dichte und hoher Leistung. Der Prozessor implementiert eine MPU und einen schnellen und flexiblen Interrupt-Controller zur Unterstützung moderner Betriebssysteme und Echtzeit-Betriebssysteme. Höhere Berechnungsleistungen sind durch einen umfassenden Satz an DSP-Anweisungen erreichbar. Um die Leistungsfähigkeit einer 32-bit-Architektur voll auszuschöpfen, ist der AVR32 nicht binär kompatibel mit früheren AVR-Architekturen. Um eine hohe Code-Dichte zu erreichen, ist das Befehlsformat flexibel und bietet sowohl kompakte 16-bit- als auch erweiterte 32-bit-Anweisungen. Während die meisten Befehle im 16-bit-Format vorliegen, werden leistungsfähige 32-bit-Befehle implementiert, um die Leistung weiter zu steigern. Kompakte und erweiterte Befehle können im Anweisungsstrom frei gemischt werden. Weitere Informationen: | | Familie: | AT32 | Gehäusegröße: | TQFP | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 64 | Gerätekern: | AVR32 | Datenbus-Breite: | 32bit | Programmspeicher-Größe: | 64 KB | Grenzfrequenz: | 66MHz | RAM Speicher-Größe: | 16 KB | USB-Kanäle: | 1 x Device, 1 x Host | Anzahl der PWM-Einheiten: | 1 x 20 bit | Anzahl der SPI-Kanäle: | 5 | Versorgungsspannnung typ.: | 3,3 V, 5 V | A/D-Wandler: | 11 x 12 bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1276590, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AT32UC3C264CA2UT, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| |