Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Einlegeboden, Grau x 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1271502
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16921362.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1271502
Zugang, Aufbewahrung und Materialha...
Aufbewahrung und Regale
Regal-Systeme
Breite = 1500mm
Farbe = Grau

Ablagen für Bott-Werkbänke. Die Ablagen für den hinteren Rahmenteil, von Bott, bestehen aus Qualitätsstahl und gewährleisten somit eine lange Lebensdauer und eine sichere Nutzung. Oberflächenbeschichtung: Hellgrau. Die Ablagen wurden für eine mit Rahmen- oder freitragenden Werkbänken des Herstellers Bott entwickelt. Die Ablage für ein hinteres Rahmenteil (RS-Best.-Nr.: ; 127-1502 127-1502 ) hat eine Breite von 1500 mm. Eignet sich ideal für Bott-Rahmensysteme. Die Pfosten für den hinteren Rahmenteil und das Leuchten-Set (RS-Best.-Nr.: ; 127-1503 127-1503 ) sind die perfekte Lösung als Ergänzung für alle Bott-Rahmen-Werkbänke und freitragenden Werkbänke. Eigenschaften und Vorteile:. Zur Verwendung mit Rahmen- oder freitragenden Werkbänken von Bott. Stabile Stahlkonstruktion. Pulverbeschichtete Oberfläche in RAL7035-Grau
Weitere Informationen:
Breite:
1500mm
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.