Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Netzanschlusskabel, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1270577
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DV0PM20077
EAN/GTIN:
     5059039558827
Suchbegriffe:
1270577
Automation
Elektromotoren
Motorzubehör
Zubehörtyp = Netzanschlusskabel
Länge = 2m

Zubehör für Serie MINAS-BL GV. Die bürstenlosen Motoren der Serie GV von Panasonic sind kompakte und hocheffiziente Motoren und Verstärker mit fortschrittlichen Steuerfunktionen. Es sind diverse Kabel erhältlich; dazu gehören Anschlusskabel für digitale Tastenfelder und Motorverlängerungskabel in Längen von 1 m, 3 m und 5 m. Ein Steuersignalkabel mit einem E/A-Steckverbinder. Netzkabel mit 2 m Länge und eine DIN-Schienenmontageeinheit zur Montage des Verstärkers an einer DIN-Schiene. Eigenschaften und Vorteile. Manche Kabel sind in 1 m, 3 m und 5 m Länge erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Alle Zubehörteile wurden für den Einsatz mit den Motoren und Verstärkern der Serie MINAS-BL entwickelt. Zu den typischen Anwendungen gehören Förderbänder, Nahrungsmittelverarbeitung und Textilmaschinen.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Netzanschlusskabel
Länge:
2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
DV0P38310
ab € 49,24*
Zubehör
Panasonic
DV0P38330
ab € 82,17*
Zubehör
Panasonic
MBEG5A5BCV
ab € 244,05*
Zubehör
Panasonic
DV0PM20076
ab € 70,48*
Zubehör
Panasonic
DV0PQ1000130
ab € 155,10*
Zubehör
Panasonic
DV0PQ1000150
ab € 193,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.