Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Dauer-ESD Überwachung Jack-Anschluss 1-Bediener 100 → 240V ac, H: 22mm L: 66mm B: 61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1268845
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     CTC331-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1268845
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
ESD-Schutz & Reinraum-Produkte
Dauerüberwachung
Anschlussklemme = Jack
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Höhe = 22mm
Anzahl der Arbeitsflächen = 1
Breite = 61mm
Supervisor-Überwachung = Nein
Parkstation = Nein
Ladeerkennung = Ja
EOS-Erkennung = Ja
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja

SCS Iron-Man-Plus-Überwachungsgerät. Das SCS Iron-Man-Plus-Arbeitsplatzüberwachungsgerät erkennt elektrische Überlastung (Electrical Overstress – EOS) und verhindert so IC- und Systemschäden. Eigenschaften und Vorteile. Überwacht einen Spannungspegel, der auf einer Leiterplatte während der Arbeit daran generiert wird. Überwacht den Widerstand gegen Erde einer leitfähigen oder ableitenden Arbeitsfläche des statischen Kontrolltyps. Überwacht den Widerstand und die Spannung auf einem Zwei-Leiter-Handgelenkband
Weitere Informationen:
Anschlussklemme:
Jack
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Höhe:
22mm
Anzahl der Arbeitsflächen:
1
Breite:
61mm
Supervisor-Überwachung:
Nein
Parkstation:
Nein
Ladeerkennung:
Ja
EOS-Erkennung:
Ja
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,16*
€ 542,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,88*
€ 521,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,21*
€ 466,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,43*
€ 440,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 342,24*
€ 407,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,79*
€ 382,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.